• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Środki łączące, 50 ml, ID producenta: 603

Nr art.: 083341 603

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 603
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS05: Działanie żrące; GHS07: Wykrzyknik
Postać chemiczna W postaci ciekłej
Pojemność 50 ml
Zakres zastosowania Mocowanie łożysk; Wypełniacz do szczelin
Właściwości Odporność na oleje
Rodzaj produktu Środek do uszczelniania połączeń śrubowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083341 603
EAN / GTIN 5010266168968
Numer producenta 083341 603
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

LOCTITE® to wiodąca na świecie marka firmy Henkel w dziedzinie wysokowydajnych klejów, materiałów uszczelniających i środków do obróbki powierzchni, która od dziesięcioleci jest synonimem najwyższej niezawodności i fachowej wiedzy z zakresu zastosowań przemysłowych. Dzięki innowacyjnym technologiom i szerokiej gamie rozwiązań firma LOCTITE pomaga optymalizować procesy produkcyjne, zwiększać niezawodność urządzeń oraz zapobiegać awariom maszyn.
Kleje montażowe służą do mocowania łożysk, tulei i innych elementów walcowych w obudowach oraz na wałach.

Zastosowanie:

Do małych szczelin również przy niewielkich zanieczyszczeniach olejowych. Zwłaszcza do mocowania łożysk.

Wskazówka:

Powierzchnie najpierw oczyścić wstępnie uniwersalnym środkiem czyszczącym nr 083391 i nr 083392.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty