Produs de etanşare, 50 ml, ID producător: 648

Cod articol.: 083341 648
Preț per 1 buc. (1313,20 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ID producător Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LOCTITE 648
Marcare substanţe periculoase GHS05: Efect caustic; GHS07: Semnul exclamării
Culoarea verde
Temperatură de depozitare de 8 °C
Temperatură de depozitare până la 21 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 luni
Dimensiune decalaj max. 0,15 mm
Demontarea Doar prin încălzire
Recomandat pentru material oțel
Bază chimică Metacrilat de uretan
Formă chimică Lichid
Cantitate de umplere 50 ml
Densitate 1,1 g/cm3
Viscozitate dinamică min. 450 mPas
Viscozitate dinamică max. 550 mPas
Clasă de rezistenţă Rezistenţă superioară
Forța mâinii după min. 10 min
Rezistență funcțională după min. 180 min
Cuplu de rupere min. 29 Nm
Punct de aprindere 93,3 °C
Interval de temperatură min. -55 °C
Interval de temperatură max. 180 °C
Domeniu de utilizare Amestec pentru etanşare; Îmbinare cu joc sau îmbinare cu fretare
Caracteristici Fluorescent la radiaţie UV; Toleranţă la uleiuri
Tip produs Produs de asamblare

Identificare și clasificare

Cod articol 083341 648
EAN / GTIN 5010266006659
Număr producător 1804416
Producător/responsabil Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descriere

Execuţie:

LOCTITE® este marca de top la nivel mondial a companiei Henkel în domeniul adezivilor, agenților de etanșare și tratamentelor de suprafață de înaltă performanță și este sinonimă de zeci de ani cu fiabilitate maximă și expertiză în aplicații industriale. Prin tehnologii inovatoare și o gamă largă de soluții, LOCTITE contribuie la optimizarea proceselor de producție, la creșterea fiabilității instalațiilor și la împiedicarea defecțiunilor utilajelor.
Produsele de etanşare fixează rulmenți, bucșe și alte piese cilindrice în carcase și pe arbori.

Aplicaţie:

Produs universal pentru adaos, rezistenţă mare la temperaturi înalte. Preferat pentru lagăre, arbori etc.

Notă:

Suprafeţele se tratează întâi cu substanţă universală de curăţare Cod 083391 şi Cod 083392.

Descărcări și documente

Produse potrivite