• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wiertła termiczne płaskie (bez kołnierza), gwint M: M4

Nr art.: 082735 M4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu rdzenia 3,7 mm
⌀ chwytu 6 mm
maksymalna grubość materiału 4,2 mm
Zalecana moc napędu 0,7 kW
zalecana prędkość obrotowa 2 600 min-1
gwint M M4
Rodzaj produktu Wiertła termiczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082735 M4
EAN / GTIN 2050001740243
Numer producenta 110370
Producent/osoba odpowiedzialna Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 Weinheim, Deutschland, www.flowdrill.com

Opis

Wykonanie:

Wiertła termiczne z węglikami spiekanymi do wykonywania otworów pod gwint przed gwintowaniem bezwiórowym.

Opis:

Wiertło termiczne wytwarza wskutek wielobocznego kształtu węglików spiekanych ciepło tarcia, powodujące uplastycznienie metali wszelkiego rodzaju. Dzięki temu można wykonać w ciągu kilku sekund zamknięte przejścia bezwiórowe w materiale wyjściowym o wielokrotnie większej grubości.

Zaleta:

  • duża oszczędność kosztów i czasu w porównaniu z metodami konwencjonalnymi (np. nakrętki wciągane) 
  • obróbka bezwiórowa, bez odpadów zastępuje nakrętki nitowane, spawane i prasowane 
  • solidna podstawa dla gwintów obciążonych dużymi siłami wyciągającymi 
  • do wszystkich stosowanych grubości materiałów i wielkości gwintów (gwint wg DIN 13).