Kitkapora litteä (ilman kaulusta) M4

Tuote nro.: 082735 M4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Alkureiän ⌀ 3,7 mm
Varren ⌀ 6 mm
Maksimaalinen materiaalin lujuus 4,2 mm
Suositeltu käyttöteho 0,7 kW
Suositeltu kierrosluku 2 600 min-1
Kierrekoolle M M4
Tuotetyyppi Kitkaporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082735 M4
EAN / GTIN 2050001740243
Valmistajan numero 110370

Kuvaus

Malli:

Kovametallinen kitkapora alkureikiä varten valmisteltaessa kierteitystä.

Kuvaus:

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Etu:

  • Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtapoihin (esim. kiristysmutterit).
  • Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.
  • Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.
  • Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).
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
    Kierrekoolle M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin