Tarno svrdlo Ravno (bez ogrlice) M4

Artikl br.: 082735 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ osnovne rupe 3,7 mm
⌀ drške 6 mm
maksimalna debljina materijala 4,2 mm
Preporučena pogonska snaga 0,7 kW
preporučen broj okretaja 2.600 min-1
za navoje M M4
Vrsta proizvoda Tekuća svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082735 M4
EAN / GTIN 2050001740243
Broj proizvođača 110370

Opis

Izvedba:

Flowdrill svrdlo za tvrdi metal za izradu jezgrenih rupa kao priprema za oblikovanje navoja.

Opis:

Tarno svrdlo preko HM poligonalne konture stvara toplinu uslijed trenja koja plastificira metalne materijale svih vrsta. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi slijepe rupe u materijalima različitih debljina mogu izraditi bez nakupljanja odvojenih čestica.

Prednost:

  • Velika ušteda troškova i vremena u usporedbi s konvencionalnim postupkom (npr. uvlačna matica).
  • Bez narezivanja, bez otpada; zamjenjuje zakivne matice, matice za privarivanje i tlačne matice.
  • Čvrst temelj za navoje s visokim silama izvlačenja.
  • Za sve uobičajene debljine materijala i veličine navoja (navoj prema DIN 13).
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
    za navoje M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu