Fluoforet plat (sans collerette) M4

Réf.: 082735 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ perçage 3,7 mm
⌀ queue 6 mm
Epaisseur de matériau max. 4,2 mm
Puissance d'entraînement recommandée 0,7 kW
Vitesse de rotation recommandée 2 600 min-1
Pour filetage M M4
Type de produit Fluoforets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082735 M4
EAN / GTIN 2050001740243
Réf. fabricant 110370

Description

Exécution:

Fluoforet en carbure pour la réalisation d’avant-trous en préparation au taraudage.

Description:

Le fluoforet génère, par le biais du profil polygonal en carbure, une chaleur frictionnelle qui rend malléable les matériaux métalliques en tout genre. Il est ainsi possible de réaliser en quelques secondes, sans serrage, des passages fermés dans plusieurs épaisseurs de matériau de sortie.

Avantage(s):

  • Important gain de temps et d’argent par rapport aux procédés traditionnels (p. ex. écrous à sertir)
  • Sans serrage ni déchets; remplace les écrous à river, à souder et à sertir.
  • Base solide pour les filetages avec des forces d’arrachement élevées.
  • Pour toutes les épaisseurs de matériaux et les filetages courants (filetages suivant DIN 13).
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
    Pour filetage M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier