Flytborr plant (utan krage) M4

Article no.: 082735 M4
New product
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
36 styck i lager

Select article variation and quantity

för gänga M Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kärnhåls-⌀ 3,7 mm
Skaft-⌀ 6 mm
maximal materialtjocklek 4,2 mm
rekommenderad drivningseffekt 0,7 kW
rekommenderat varvtal 2 600 min-1
för gänga M M4
Produktslag Friktionsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 082735 M4
EAN / GTIN 2050001740243
Manufacturer number 110370
Manufacturer/responsible person Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com

Beskrivelse

Utförande:

Hårdmetallflytborr för upptagning av kärnhål som förberedelse för gängformning.

Beskrivning:

Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Fördel:

  • Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).
  • Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.
  • Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.
  • För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).