Svedri za torno vrtanje, zvezno (brez vratu) M4

Št. art.: 082735 M4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ osnovne izvrtine 3,7 mm
⌀ držala 6 mm
Maksimalna debelina materiala 4,2 mm
Priporočena pogonska moč 0,7 kW
Priporočeno število vrtljajev 2.600 min-1
za navoj M M4
Vrsta izdelka Svedri za torno vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082735 M4
EAN/GTIN 2050001740243
Številka proizvajalca 110370

Opis

Izvedba:

Svedri za torno vrtanje iz karbidne trdine za izdelavo osnovnih izvrtin v postopku priprave za oblikovanje navojev.

Opis:

Sveder za torno vrtanje s poligonsko konturo iz karbidne trdine zaradi trenja ustvari toploto,
ki plastificira vse vrste kovinskih materialov. Na ta način je mogoče v nekaj sekundah brez
odrezkov izdelati zaprte izvrtine za različne debeline materialov.

Prednosti:

  • Velik prihranek stroškov in časa v primerjavi z običajnimi postopki (npr. vdevalne matice)
  • Brez odrezkov, brez odpada. Nadomešča kovičenje, varjenje in stiskane matice.
  • Trdna osnova za navoj z velikimi izvlečnimi silami.
  • Za vse običajne debeline materiala in velikosti navojev (navoji po DIN 13).
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
    za navoj M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico