Friktionsbor, flad (uden krave), Til gevind M: M4

Art.-nr.: 082735 M4
Nyt produkt
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
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til gevind M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kernehul-⌀ 3,7 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Maks. materialetykkelse 4,2 mm
Anbefalet dreveffekt 0,7 kW
Anbefalet omdrejningstal 2.600 min-1
Til gevind M M4
Produkttype Friktionsbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082735 M4
EAN/GTIN 2050001740243
Producentnummer 110370
Producent/ansvarlig person Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com

Betegnelse

Udførelse:

HM-friktionsbor til fremstilling af kernehuller som forberedelse til gevindformning.

Beskrivelse:

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

  • Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).
  • Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.
  • Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.
  • Til alle gængse materialetykkelser og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).