Termo grąžtas, plokščias (be iškyšos), sriegiams M: M4

Prekės Nr.: 082735 M4
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

sriegiams M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ 3,7 mm
Koto ⌀ 6 mm
Didžiausias medžiagos storis 4,2 mm
rekomenduojama galia 0,7 kW
rekomenduojamas sūkių skaičius 2 600 min-1
sriegiams M M4
Produkto rūšis Terminis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082735 M4
EAN / GTIN 2050001740243
Gamintojo numeris 110370
Gamintojas / atsakingas asmuo Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Germany, www.flowdrill.com

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio termo grąžtas srieginėms skylėms formuoti.

Aprašymas:

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Privalumai:

  • Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).
  • Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.
  • Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.
  • Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).