Lutownica uniwersalna Multi-TC z regulacją temperatury, moc grzewcza: 75W

Nr art.: 082150 75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

moc grzewcza (W) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Kolba lutownicza
Czas podgrzewania 34 s
Moc nagrzewania 285 W
Min. temperatura końcówki do lutowania 250 °C
Maks. temperatura końcówki do lutowania 450 °C
Maks. moc grzewcza 75 W
Masa lutownicy bez przewodu 60 g
Właściwości Z bezstopniową regulacją

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082150 75
EAN / GTIN 4003008065664
Numer producenta 0760CD
Producent/osoba odpowiedzialna ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Wykonanie:

Wydajna, uniwersalna lutownica, z dokładnym czujnikiem temperatury, umieszczonym bezpośrednio pod podgrzewaną od wewnątrz końcówką. Połączenie bezpośredniego pomiaru temperatury z wbudowanym w uchwyt precyzyjnym elektronicznym regulatorem umożliwia zarówno profesjonalne, b. precyzyjne lutowanie wrażliwych elementów, jak i użycie lutownicy do zastosowań o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.

Zastosowanie:

Do przenośnego zastosowania w pracach serwisowych, konserwacyjnych i naprawach. ERSA Multi-TC ma zakres funkcji dużej stacji lutowniczej, ale nie ma galwanicznego oddzielenia.