Univerzalne lemilice Multi-TC s regulacijom temperature 75 W

Artikl br.: 082150 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Mrežni pogon
Snaga zagrijavanja 285 W
Vrijeme zagrijavanja cca. 34 s
Snaga grijanja 75 W
Područje podešavanja temperature vrhova za lemljenje 250 °C - 450 °C
Masa bez dovodnog voda 60 g
Vrsta proizvoda Štap za lemljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082150 75
EAN / GTIN 4003008065664
Broj proizvođača 0760CD

Opis

Izvedba:

Učinkovita univerzalna lemilica s preciznim senzorom temperature koji je smješten odmah ispod unutarnje zagrijanog lemnog vrha. Kombinacija izravnog mjerenja temperature s preciznom elektronikom za reguliranje integrirano u ručici omogućuje profesionalni postupak za najfinije radove lemljenja na osjetljivim elektroničkim komponentama i primjenu s visokim zahtjevima u pogledu toplinskih uvjeta.

Upotreba:

Za mobilnu primjenu na području servisiranja, održavanja i popravljanja.
ERSA Multi-TC ima isti opseg funkcija kao i veća stanica za lemljenje, ali nema galvansko odvajanje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi