{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Energiforsyning | med kabel | |
| Produkttype | loddekolber | |
| Opvarmningstid | 34 s | |
| Opvarmningseffekt | 285 W | |
| Temperatur, loddespidser min. | 250 °C | |
| Temperatur, loddespidser maks. | 450 °C | |
| Opvarmningskapacitet maks. | 75 W | |
| Vægt af loddekolbe uden tilledning | 60 g | |
| Egenskaber | trinløst indstillelig |
| Artikelnummer | 082150 75 | |
| EAN/GTIN | 4003008065664 | |
| Producentnummer | 0760CD | |
| Producent/ansvarlig person | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |