Universele soldeerbout Multi-TC met temperatuurregeling 75 W

Artikelnummer: 082150 75
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Opwarmingsvermogen 285 W
Opwarmtijd ca. 34 s
Verwarmingsvermogen 75 W
Regelbereik soldeerpunttemperatuur 250 °C - 450 °C
Gewicht zonder kabel 60 g
Producttype Soldeerbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082150 75
EAN/GTIN 4003008065664
Nummer fabrikant 0760CD

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige universele soldeerbout met een exact regelende temperatuursensor die direct onder de van binnenuit verwarmde soldeerpunt is geplaatst. Dankzij de combinatie van deze directe temperatuurdetectie en de in het handvat geïntegreerde, nauwkeurige regelelektronica kunnen niet alleen zeer fijn soldeerwerk aan gevoelige elektronische componenten, maar ook toepassingen met een zeer grote warmtebehoefte professioneel worden uitgevoerd.

Toepassing:

Voor mobiel gebruik, bijvoorbeeld bij service-, onderhouds- en reparatiewerk. De ERSA Multi-TC biedt de mogelijkheden van een groot soldeerstation, uitgezonderd de galvanische scheiding.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen