Aparat universal de lipit Multi-TC cu reglare a temperaturii, Putere de încălzire: 75W

Cod articol.: 082150 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere de încălzire (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Aparat de lipit
Timp de încălzire 34 s
Puterea maximă de încălzire 285 W
Temperatura vârfului de lipit min. 250 °C
Temperatura vârfului de lipit max. 450 °C
Capacitate de încălzire max. 75 W
Greutatea ciocanului de lipit fără cablu de alimentare 60 g
Caracteristici Reglabil fără trepte

Identificare și clasificare

Cod articol 082150 75
EAN / GTIN 4003008065664
Număr producător 0760CD
Producător/responsabil ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descriere

Execuţie:

Aparat de lipit performant universal echipat cu un senzor de temperatură sensibil, poziţionat direct sub vârful de lipire încălzit din interior. Combinaţia dintre această înregistrare directă a temperaturii şi sistemul electronic de reglare cu precizie integrat în mâner, permite executarea profesională atât a celor mai dificile lucrări de lipire a componentelor electronice sensibile, cât şi a aplicaţiilor cu un necesar foarte mare de căldură.

Aplicaţie:

Pentru aplicaţii mobile în domeniile service, întreţinere şi reparaţii. ERSA Multi-TC prezintă funcţiile unei staţii mari de lipire, fără a dispune însă de o separare galvanică.