Universalus lituoklis Multi-TC su temperatūros reguliatoriumi, Šiluminė galia: 75W

Prekės Nr.: 082150 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šiluminė galia (W) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Produkto rūšis litavimo kolbos
Įkaitinimo laikas 34 s
Įkaitinimo galia 285 W
Temperatūros litavimo antgalis min. 250 °C
Temperatūros litavimo antgalis maks. 450 °C
Šiluminė galia maks. 75 W
Lituoklio svoris be maitinimo laido 60 g
Savybės reguliuojama tolygiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082150 75
EAN / GTIN 4003008065664
Gamintojo numeris 0760CD
Gamintojas / atsakingas asmuo ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Germany, www.kurtzersa.de

Aprašymas

Modelis:

Galingas universalus lituoklis su tiksliai reguliuojančiu temperatūros jutikliu, esančiu tiesiai po iš vidaus šildomu litavimo smaigaliu. Tiesioginio temperatūros jutiklio ir rankenoje integruotos tiksliosios reguliavimo elektronikos derinys leidžia profesionaliai atlikti tikslius litavimo darbus jautriuose elektroniniuose konstrukciniuose elementuose, taip pat atlikti procesus, reikalaujančius didelių šilumos sąnaudų .

Paskirtis:

Mobiliajam naudojimui servisuose, techninio aptarnavimo ir remonto įmonėse. ERSA Multi-TC veikia kaip didelė litavimo stotis, tačiau galvaninio atskyrimo nėra.