• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Univerzální pájka Multi-TC s regulací teploty, Topný výkon: 75W

Artiklové číslo: 082150 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Topný výkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Pájky
Doba ohřevu 34 s
Výkon ohřevu 285 W
Teplota pájecí špičky min. 250 °C
Teplota pájecí špičky max. 450 °C
Topný výkon max. 75 W
Hmotnost pájky bez přívodu 60 g
Vlastnosti Plynule nastavitelné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082150 75
EAN / GTIN 4003008065664
Číslo výrobce 0760CD
Výrobce/odpovědná osoba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Popis

Provedení:

Výkonná univerzální páječka s přesnou regulací pomocí teplotního čidla, umístěného přímo pod pájecím hrotem s vnitřním vyhříváním. Kombinace tohoto přímého sledování teploty s přesnou regulační elektronikou integrovanou v rukojeti umožňuje jak nejjemnější pájení na citlivých elektronických součástkách, tak i pájení s vysokou potřebou tepla profesionálním způsobem.

Použití:

Pro mobilní použití na úseku servisu, údržby a oprav. ERSA Multi-TC má funkční rozsah velké pájecí stanice, ale žádné galvanické dělení.