Univerzalni spajkalnik Multi-TC z regulacijo temperature, Zmogljivost segrevanja: 75W

Št. art.: 082150 75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zmogljivost segrevanja (W) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Moč segrevanja 285 W
Čas segrevanja pribl. 34 s
Zmogljivost segrevanja 75 W
Območje regulacije temperature spajkalne konice 250 °C - 450 °C
Masa brez priključka 60 g
Vrsta izdelka Spajkalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082150 75
EAN/GTIN 4003008065664
Številka proizvajalca 0760CD
Proizvajalec/odgovorna oseba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Izvedba:

Zmogljiv univerzalni spajkalnik z natančnim regulirnim temperaturnim tipalom, nameščenim tik pod spajkalno konico z notranjim gretjem. Kombinacija tega neposrednega zajemanja temperature in v ročaju spajkalnika nameščene precizne regulacijske elektronike omogoča tako precizno spajkanje na občutljivih elektronskih elementih kot tudi uporabo z zelo velikim segrevanjem .

Uporaba:

Za mobilno uporabo na področju servisnih storitev, vzdrževanja in popravil. Spajkalnik ERSA Multi-TC je zmogljiv kot velika spajkalna postaja, vendar nima galvanske ločitve.