Indsætningskar Select 30

Art.-nr.: 082101 30
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, indsætningskar 455 mm
Bredde, indsætningskar 250 mm
Højde, indsætningskar 110 mm
Kapacitet, indsætningskar 30 l
Maks. bæreevne 10 kg
Produkttype Indsætningskar

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082101 30
EAN/GTIN 4250004100107

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af rustfrit stål (nr. 1.4301) og med greb med Rilsan-belægning.

Passer til:

Kurv passende til 082000 30.
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
    Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven