Panier Select, Type: 30

Réf.: 082101 30
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Select
Type de produit Panier
Capacité 30 l
Matériau panier Métal
Capacité de charge max. 10 kg
Longueur 455 mm
Largeur 250 mm
Hauteur 110 mm

Identification et classification

Référence article 082101 30
EAN / GTIN 4250004100107
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Appareils de nettoyage à ultrasons 082000 réf. 30 et 082003 réf. 30, appareil de rinçage 082004 réf. XL, sécheur 082005 réf. 30.