Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Easy, Typ: 3

Art-nr.: 082003 3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Effektförbrukning 80 W
Märkspänning 220 V; 240 V
Serie Elmasonic Easy
Tillverkarens beteckning Elmasonic Easy 3L
Energiförsörjning nätdriven
Uppvärmningseffekt 200 W
Längd insatskorg 195 mm
Bredd insatskorg 105 mm
Längd rengöringstråg 220 mm
Bredd rengöringstråg 120 mm
Höjd rengöringstråg 95 mm
Nominellt innehåll 1,2 l
Längd 305 mm
Bredd 190 mm
Höjd 230 mm
Material hus rostfritt stål
Rymd 3 l
Produktslag ultraljudstvätt
Vikt 3,3 kg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 082003 3
EAN/GTIN 4250004100664
Tillverkare/ansvarig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Benämning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.
Kraftfulla och introduktionsorienterade - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Easy.
  • 2 ultraljudslägen.
  • Temperaturen kan ställas in i steg om 5 °C.
  • Elektronisk väljare och LED-display för alla drifttillstånd.
  • Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.
  • Tråg av draget rostfritt stål.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Exkl. insatskorg.

Anmärkning:

Ultraljudsrengöringsmedel samt korrosionsskyddsmedel finns under nr 088015 – nr 088019.
Passande insatskorg finns under nr 082101.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen