Ultralydsrenser Elmasonic Easy, Type: 3

Art.-nr.: 082003 3
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
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektforbrug 80 W
Nominel spænding 220 V; 240 V
Serie Elmasonic Easy
Producentbetegnelse Elmasonic Easy 3L
Varmeeffekt 200 W
Længde, indsætningskar 195 mm
Bredde, indsætningskar 105 mm
Længde, rengøringskumme 220 mm
Bredde, rengøringskumme 120 mm
Højde, rengøringskumme 95 mm
Nominelt indhold 1,2 l
Længde L 305 mm
Bredde 190 mm
Højde 230 mm
Materiale, hus specialstål
Kapacitet maks. 3 l
Energiforsyning med kabel
Produkttype ultralydsrenser
Vægt 3,3 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082003 3
EAN/GTIN 4250004100664
Producent/ansvarlig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Betegnelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.
Kraftige og gode for begyndere – ultralydsrenserne fra serien Elmasonic Easy.
  • 2 ultralydstilstande.
  • Temperaturen kan indstilles i trin på 5 °C.
  • Elektronisk vælgerkontakt og LED-display med alle driftstilstande.
  • Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.
  • Kar af trukket rustfrit stål.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.
Du finder den tilhørende indsatskurv under nr. 082101.