{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Wattage | 80 W | |
| Nominale spanning | 220 V; 240 V | |
| Serie | Elmasonic Easy | |
| Artikelomschrijving producent | Elmasonic Easy 3L | |
| Energievoorziening | netvoeding | |
| Verwarmingsvermogen | 200 W | |
| Lengte inzetkorf | 195 mm | |
| Breedte inzetkorf | 105 mm | |
| Lengte reinigingsbak | 220 mm | |
| Breedte reinigingsbak | 120 mm | |
| Hoogte reinigingsbak | 95 mm | |
| Nominale inhoud | 1,2 l | |
| Lengte | 305 mm | |
| Breedte | 190 mm | |
| Hoogte | 230 mm | |
| Materiaal behuizing | edelstaal | |
| Inhoud | 3 l | |
| Producttype | ultrasoon reinigingsapparaat | |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Artikelnummer | 082003 3 | |
| EAN/GTIN | 4250004100664 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |