Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Select, Typ: 3

Nr art.: 082000 3
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Select 30
pojemność 2,7 l
długość urządzenia 305 mm
szerokość urządzenia 170 mm
długość kosza wsadowego 195 mm
Szerokość kosza wsadowego 105 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia 95 mm
moc grzewcza 200 W
Moc szczytowa ultradźwięków 480 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 220 V - 240 V
masa 3,6 kg
zalecana objętość robocza 1,6 l
Rodzaj produktu Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082000 3
EAN / GTIN 4250004100480
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.
Wydajne i indywidualne – ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z serii Elmasonic Select.
  • 5 trybów ultradźwiękowych.
  • Możliwość zapisania 4 indywidualnych programów czyszczenia.
  • Czytelny wyświetlacz ze wskazaniem wszystkich istotnych parametrów czyszczenia.
  • Dźwiękowy i wizualny komunikat zwrotny o stanie roboczym.
  • Wanna z ciągnionej stali nierdzewnej
Ta wersja nie ma zaworu odcinającego na tylnej stronie urządzenia.

W dostawie:

Bez kosza wsadowego.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie. Odpowiedni kosz wsadowy zob. nr 082101. Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015088019.