{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Märkspänning | 220 V; 240 V | |
| Serie | Elmasonic Select | |
| Tillverkarens beteckning | Select 30 | |
| Energiförsörjning | nätdriven | |
| Uppvärmningseffekt | 200 W | |
| Längd insatskorg | 195 mm | |
| Bredd insatskorg | 105 mm | |
| Höjd rengöringstråg | 95 mm | |
| Ultraljudstopprestanda | 480 W | |
| Nominellt innehåll | 2,7 l | |
| Längd L | 305 mm | |
| Bredd | 170 mm | |
| Material hus | rostfritt stål | |
| Volym, max. | 1,6 l | |
| Produktslag | ultraljudstvätt | |
| Vikt | 3,6 kg |
| Artikelnummer | 082000 3 | |
| EAN/GTIN | 4250004100480 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |