Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Select, Typ: 30

Nr art.: 082000 30
Rabat
12 586,51 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 220 V; 240 V
Seria Elmasonic Select
Oznaczenie producenta Select 300
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Moc grzewcza 1 200 W
Długość kosza wsadowego 455 mm
Szerokość kosza wsadowego 250 mm
Wysokość pojemnika do czyszczenia 195 mm
Moc szczytowa ultradźwięków 1 200 W
Wielkość nominalna 27,5 l
Długość L 575 mm
Szerokość 360 mm
Materiał obudowy stal stopowa
Maks. pojemność 22 l
Rodzaj produktu Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia
Masa 12,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082000 30
EAN / GTIN 4250004100565
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.
Wydajne i indywidualne – ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z serii Elmasonic Select.
  • 5 trybów ultradźwiękowych.
  • Możliwość zapisania 4 indywidualnych programów czyszczenia.
  • Czytelny wyświetlacz ze wskazaniem wszystkich istotnych parametrów czyszczenia.
  • Dźwiękowy i wizualny komunikat zwrotny o stanie roboczym.
  • Wanna z ciągnionej stali nierdzewnej

Pasuje do:

Kosz wsadowy nr 082101: wielk. 30

W dostawie:

Bez kosza wsadowego.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie. Odpowiedni kosz wsadowy zob. nr 082101. Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015–088019.