Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic Select, Tipo: 3

N.º do artigo: 082000 3
Desconto
672,79 €
Preço por 1 peça
Preço válido até 03/01/2027
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tensão nominal 220 V; 240 V
Série Elmasonic Select
Designação do fabricante Select 30
Alimentação de energia a energia elétrica
Potência de aquecimento 200 W
Comprimento do cesto de encaixe 195 mm
Largura do cesto de encaixe 105 mm
Altura do tanque de depuração 95 mm
Excelente desempenho por ultrassons 480 W
Conteúdo nominal 2,7 l
Comprimento L 305 mm
Largura 170 mm
Material da caixa aço inoxidável
Capacidade máx. 1,6 l
Tipo de produto aparelho de limpeza por ultrassons
Peso 3,6 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 082000 3
EAN/GTIN 4250004100480
Fabricante/responsável Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrição

Versão:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.
Potentes e individuais - assim são os aparelhos de limpeza por ultrassons da série Elmasonic Select.
  • 5 modos de ultrassons.
  • Possibilidade de guardar 4 programas de limpeza individuais.
  • Visor claro com indicação de todos os parâmetros de limpeza relevantes.
  • Feedback acústico e visual do estado operacional.
  • Bandeja de aço inoxidável estirado
Esta versão não tem uma válvula de corte na parte de trás do aparelho.

Indicado para:

Cesto de encaixe n.º 082101: Tam. 3

Material fornecido:

Sem cesta.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido. Para o cesto de encaixe adequado, ver n.º 082101. Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados no n.º 088015 – n.º 088019.