{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 220 V; 240 V | |
| Seria | Elmasonic Select | |
| Oznaczenie producenta | Select 900 | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Moc grzewcza | 2 000 W | |
| Długość kosza wsadowego | 545 mm | |
| Szerokość kosza wsadowego | 460 mm | |
| Wysokość pojemnika do czyszczenia | 285 mm | |
| Moc szczytowa ultradźwięków | 3 840 W | |
| Wielkość nominalna | 89 l | |
| Długość L | 875 mm | |
| Szerokość | 595 mm | |
| Materiał obudowy | stal stopowa | |
| Maks. pojemność | 63,7 l | |
| Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia | |
| Masa | 43,4 kg |
| Numer artykułu | 082000 90 | |
| EAN / GTIN | 4250004100589 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |