Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus Sonic Protect CP, Ochrona antykorozyjna, Treść: 1l

Nr art.: 088019 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
512 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Treść (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność cieczy 1 l
stosunek mieszaniny 0,5-2,5 %
wartość pH 8,6
temperatura przechowywania 20 °C - 80 °C
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
Seria GreenPlus
Rodzaj produktu Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088019 1
EAN / GTIN 4067263733157
Numer producenta 088019 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus – największa wydajność z maksymalną elastycznością. Pracujesz ze złożonymi geometriami obrabianych przedmiotów i wrażliwymi powierzchniami? W takim razie seria Sonic Cleaner jest stworzona dla Ciebie. Zaprojektowana specjalnie do systemów ultradźwiękowych linia środków czyszczących GARANT GreenPlus zawiera alkaliczne, kwasowe i neutralne środki czyszczące do rozmaitych materiałów i zastosowań. W zależności od wymagań i zabrudzenia, silnie skoncentrowane środki czyszczące można rozcieńczać i są skuteczne już w temperaturze pokojowej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie produktu. Ponadto długa trwałość pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkie preparaty Sonic Cleaner nie wymagają specjalnego oznakowania, są biodegradowalne, wolne od VOC i nie zawierają krzemianów. Gwarancja łatwego stosowania w zakładzie, ochrony pracowników oraz środowiska.
Sonic Protect CP – dodatek antykorozyjny do wrażliwych na korozję materiałów metalicznych jak np. stal, żeliwo szare i węgliki spiekane. Materiały są pokrywane molekularną warstwą ochronną, która umożliwia tymczasowe przechowywanie. Sonic Protect CP jest niskopieniący, łatwo zmywalny - możliwe są kolejne procesy powlekania lub utwardzania. Możliwość łączenia z Sonic Cleaner AL-E; AL-D i N. Można również stosować w kąpielach pasywacyjnych lub zanurzeniowych oraz jako środek do uzdatniania wody.

Zastosowanie:

Do ultradźwiękowych urządzeń do czyszczenia.
Dodatek do wrażliwych na korozję materiałów metalicznych takich jak stal, żeliwo szare i węgliki spiekane.

Pasuje do:

Materiały zostają pokryte molekularną warstwą ochronną, która zapewnia czasową ochronę przed korozją. Nie ma to negatywnego wpływu na późniejsze procesy powlekania lub utwardzania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie