Ładowarka USB 1 A, Typ: HC365PD

Nr art.: 081618 HC365PD
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
348 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ gniazda USB; USB-C
Liczba, USB 1
Liczba, USB-C 2
Moc maks. 65 W
Maks. prąd ładowania 3 A
Napięcie ładowania min. 5 V
Maks. napięcie ładowania 20 V
Wskaźnik poziomu naładowania Wskazania LCD
Właściwości Optymalizacja ładowania
Oznaczenie producenta HC365PD
Rodzaj produktu Ładowarka
Prąd wyjściowy 3 A
Moc wyjściowa 65 W
Min. zakres mocowania 5 V
Maks. zakres mocowania 20 V
Długość całkowita L 3,5 mm
Szerokość łącznie B 5,2 mm
Wysokość całkowita 9,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081618 HC365PD
EAN / GTIN 4013674195077
Producent/osoba odpowiedzialna Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Opis:

  • Ładowarka USB z 3 portami USB (1 × USB-A, 2 × USB-C) i o mocy 65 W.
  • Wyświetlacz pokazujący aktualne zużycie energii.
  • Inteligentne sterowanie procesem ładowania zapewnia optymalne ładowanie.
  • Technologia Multisafe chroni urządzenia końcowe oraz ładowarkę.
  • Do urządzeń ładowanych lub używanych za pośrednictwem przyłącza USB.
  • Wejście: Wejście szerokozakresowe 100–240 V AC pozwala na użytkowanie na całym świecie.
  • Zakres napięcia: 5–20 V DC.
  • Maksymalna moc całkowita: 65 W.

Ładowarka USB marki ANSMANN z kilkoma portami USB i o mocy 65 W to idealne rozwiązanie do ładowania urządzeń w biurze lub podczas pracy zdalnej w domu.
To wydajne urządzenie nadaje się do ładowania całego używanego przez Ciebie sprzętu – od smartfonów po laptopy, w niezwykle szybki i niezawodny sposób! Dzięki inteligentnemu sterowaniu ładowaniem i technologii Multisafe Twój sprzęt zostanie zoptymalizowany i naładowany w bezpieczny sposób. Wyświetlacz LED na bieżąco informuje o aktualnym zużyciu energii przez wszystkie podłączone urządzenia USB. Bardzo niskie zużycie energii w trybie czuwania sprawia, że ładowarka ta jest nie tylko wydajna, lecz również ekonomiczna.

Ładowarki ANSMANN z technologią GaN
Od lat siedemdziesiątych elektronika oparta na krzemie stała się standardem i z każdym rokiem stawała się coraz wydajniejsza. „Prawo Moore’a” przewidywało podwojenie mocy tranzystorów krzemowych mniej więcej co 18 miesięcy, co przez długi czas się sprawdzało. Obecnie technologia ta osiągnęła granicę wydajności, powyżej której nie da się już osiągnąć znacznych wzrostów i jest zastępowana przez technologię GaN.
„GaN” to skrót oznaczający azotek galu – technologię półprzewodnikową, która umożliwia przewodzenie dużych prądów elektrycznych przy niewielkim wydzielaniu ciepła. Dzięki temu można oferować np. ładowarki USB dużej mocy o znacznie mniejszych rozmiarach.

Cecha szcz.:

Protokoły ładowania: PPS, Quick Charge 3.0, Power Delivery Profil 3
Funkcje: ochrona przed przetężeniem, zabezpieczenie przed zwarciem, monitorowanie temperatury
Napięcie wyjściowe: 5–20 V DC
Zużycie energii w trybie czuwania: 0,23 W
Średnia wydajność podczas pracy: 83,1 %
Maksymalna moc wyjściowa: 65 W
Maksymalny prąd wyjściowy: 3A