USB Ladegerät 1A, Typ: HC365PD

Artikel-Nr.: 081618 HC365PD
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckplatz Typ USB; USB-C
Anzahl, USB 1
Anzahl, USB-C 2
Leistung max. 65 W
Ladestrom max. 3 A
Ladespannung min. 5 V
Ladespannung max. 20 V
Ladestandanzeige LCD-Anzeige
Eigenschaften optimiertes Laden
Herstellerbezeichnung HC365PD
Produktart Ladegerät
Ausgangsstrom 3 A
Ausgangsleistung 65 W
Spannungsbereich min. 5 V
Spannungsbereich max. 20 V
Länge gesamt L 3,5 mm
Breite gesamt B 5,2 mm
Höhe gesamt 9,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081618 HC365PD
EAN / GTIN 4013674195077
Hersteller/verantwortliche Person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • USB-Ladegerät mit 3 USB-Ports (1× USB-A, 2× USB-C) und 65 W.
  • Displayanzeige des aktuellen Stromverbrauchs.
  • Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung.
  • Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät.
  • Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden.
  • Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz.
  • Spannungsbereich: 5 - 20V DC.
  • max. Gesamtleistung: 65 W.

Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit mehreren USB Ausgängen und einer Leistung von 65 W bietet die ideale Ladelösung für Ihren Arbeitsplatz im Büro oder das Homeoffice zu Hause.
Das leistungsstarke Gerät lädt alle Ihre Anwendungen - vom Smartphone bis zum Notebook - ultra-schnell und zuverlässig! Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre Anwendung optimiert und sicher geladen. Das LED Display infomiert jederzeit über den aktuellen Stromverbrauch aller angeschlossener USB-Geräte. Der sehr geringe Stand-by Verbrauch macht dieses Ladegerät nicht nur effizient, sondern auch ökonomisch.

ANSMANN Ladegeräte mit GaN-Technologie
Seit den 70er Jahren gehört siliziumbasierte Elektronik zum Standard und wurde in schnellen Schritten immer leistungsfähiger. „Moores Law“ prognostizierte eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit von siliziumbasierten Transistoren ca. alle 18 Monate, was auch lange Zeit stimmte. Mittlerweile hat diese Technologie eine Leistungsgrenze erreicht, an der sie nicht mehr viel effizienter werden kann und wird von der GaN-Technologie abgelöst.
„GaN“ steht für Gallium-Nitrit, eine Halbleitertechnik, welche hohe elektrische Ströme bei geringer Wärmeentwicklung leiten kann. Hierdurch können z.B. USB-Ladegeräte mit hoher Leistung in deutlich kleineren Baugrößen angeboten werden.

Merkmal:

Ladeprotokolle: PPS, Quick Charge 3.0, Power Delivery Profil 3
Funktionen: Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturüberwachung
Ausgangsspannung: 5– 20V DC
Verbrauch im Standby: 0,23 Watt
Durchnittliche Effizienz im Betrieb: 83,1 %
Max. Ausgangsleistung: 65 Watt
Max. Ausgangsstrom: 3 A