Chargeur USB 1 A, Type: HC365PD

Réf.: 081618 HC365PD
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
385 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d’emplacement USB; USB-C
Nombre, USB 1
Nombre, USB-C 2
Puissance max. 65 W
Courant de charge max. 3 A
Tension de charge min. 5 V
Tension de charge max. 20 V
Indicateur de l’état de charge affichage LCD
Caractéristiques charge optimisée
Référence fabricant HC365PD
Type de produit chargeur
Courant de sortie 3 A
Puissance de sortie 65 W
Plage de tension min. 5 V
Plage de tension max. 20 V
Longueur totale L 3,5 mm
Largeur totale B 5,2 mm
Hauteur totale 9,4 mm

Identification et classification

Référence article 081618 HC365PD
EAN / GTIN 4013674195077
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Description:

  • Chargeur USB avec 3 ports USB (1× USB-A, 2× USB-C), offrant une puissance de 65 W.
  • Affichage de la consommation électrique actuelle.
  • La gestion intelligente de la charge garantit une charge optimisée.
  • La technologie Multisafe protège vos appareils ainsi que le chargeur.
  • Convient pour les appareils chargés ou fonctionnant via USB.
  • Entrée: L’entrée à large plage de tension (100 - 240 V c.a.) permet une utilisation dans le monde entier.
  • Plage de tensions: 5 - 20 V c.c.
  • Puissance totale max.: 65 W.

Le chargeur USB ANSMANN, doté de plusieurs ports USB et offrant une puissance de 65 W, constitue la solution de charge idéale pour votre poste de travail au bureau ou votre espace de travail à domicile.
Cet appareil performant recharge tous vos appareils, des smartphones aux ordinateurs portables, de manière ultra-rapide et fiable! Grâce à la gestion intelligente de la charge et à la technologie Multisafe, vos appareils sont chargés de façon optimale et en toute sécurité. L’écran LED affiche à tout moment la consommation électrique actuelle de tous les appareils USB connectés. Grâce à sa très faible consommation en veille, ce chargeur est non seulement performant, mais aussi économique.

Chargeurs ANSMANN à technologie GaN
Depuis les années 1970, les composants électroniques à base de silicium sont la norme et n’ont cessé de gagner rapidement en puissance. La “loi de Moore” prévoyait un doublement de la puissance de calcul des transistors à base de silicium environ tous les 18 mois, ce qui s’est avéré exact pendant longtemps. Cette technologie a désormais atteint une limite de puissance au-delà de laquelle elle ne peut plus gagner beaucoup en efficacité, et elle est en train d’être remplacée par la technologie GaN.
“GaN” signifie nitrure de gallium. Il s’agit d’une technologie semi-conductrice capable de conduire des courants électriques élevés tout en dégageant peu de chaleur. Ceci permet, par exemple, de proposer des chargeurs USB hautes performances dans des formats beaucoup plus compacts.

Caractéristique(s):

Protocoles de charge: PPS, Quick Charge 3.0, profil Power Delivery 3
Fonctions: Protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, surveillance de la température
Tension de sortie: 5–20 V c.c.
Consommation en veille: 0,23 W
Efficacité moyenne en fonctionnement: 83,1 %
Puissance de sortie max.: 65 W
Courant de sortie max.: 3 A