USB įkroviklis 1A, Tipas: HC365PD

Prekės Nr.: 081618 HC365PD
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
455 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lizdo tipas USB; USB-C
Skaičius, USB 1
Skaičius, USB-C 2
Galia maks. 65 W
Įkrovimo srovė maks. 3 A
Įkrovimo įtampa min. 5 V
Įkrovimo įtampa maks. 20 V
Įkrovimo lygio indikatorius LCD ekranas
Savybės optimizuotas įkrovimas
Gamintojo pavadinimas HC365PD
Produkto rūšis įkroviklis
Išėjimo srovė 3 A
Atiduodama galia 65 W
Įtampos diapazonas min. 5 V
Įtampos diapazonas maks. 20 V
Visas ilgis L 3,5 mm
Bendras prietaiso plotis B 5,2 mm
Visas aukštis 9,4 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081618 HC365PD
EAN / GTIN 4013674195077
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Germany, www.ansmann.de

Aprašymas

Aprašymas:

  • 65 W galios USB įkroviklis su trimis lizdais (vienu USB-A ir dviem USB-C tipo lizdais).
  • Ekrane pateikiami esamo elektros energijos suvartojimo rodmenys.
  • Išmanusis įkrovimo valdymas užtikrina optimizuotą įkrovimo procesą.
  • Multisafe technologija užtikrina galinių įrenginių bei įkroviklio apsaugą.
  • Tinka prietaisams, kurie įkraunami arba valdomi naudojant USB.
  • Įėjimas: 100–240 V kintamosios srovės plačiajuostė įėjimo įtampa leidžia įrenginį naudoti visame pasaulyje.
  • Įtampos laukas: 5 - 20V DC.
  • Maks. bendra galia: 65 W.

65 W galios ANSMANN USB įkroviklis su keliomis USB išvestimis yra idealus įkrovimo sprendimas jūsų darbo vietai biure arba namuose.
Naudojant šį našų prietaisą visi jūsų įrenginiai – nuo išmaniojo telefono iki nešiojamojo kompiuterio – įkraunami itin greitai ir patikimai! Dėl išmaniojo įkrovimo valdymo ir Multisafe technologijos jūsų įrenginys įkraunamas optimizuotai ir saugiai. LED ekranas nuolat rodo bendrą visų prijungtų USB įrenginių esamą elektros energijos suvartojimą. Mažas energijos suvartojimas parengties režimu užtikrina šio įkroviklio efektyvumą ir ekonomiškumą.

ANSMANN įkrovikliai su GaN technologija
Nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio silicio pagrindu sukurta elektronika tapo standartu, o jos našumas sparčiai ir nuosekliai didėjo. „Mūro dėsnis“ prognozavo, kad silicio pagrindu pagamintų tranzistorių našumas dvigubės maždaug kas 18 mėnesių, ir ši prognozė ilgą laiką pasitvirtino. Šiuo metu ši technologija pasiekė savo našumo ribą, kurios nebegali reikšmingai peržengti, todėl ją keičia GaN technologija.
„GaN“ reiškia galio nitridą – puslaidininkių technologiją, leidžiančią praleisti stiprią elektros srovę išskiriant mažai šilumos. Ši technologija leidžia gaminti, pavyzdžiui, didelės galios USB įkroviklius, kurie yra gerokai mažesnių matmenų.

Požymis:

Įkrovimo ataskaitos: PPS, Quick Charge 3.0, Power Delivery Profil 3
Funkcijos: Apsauga nuo viršsrovių ir trumpojo jungimo, temperatūros stebėjimas
Išėjimo įtampa: 5– 20V DC
Energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0,23 Watt
Vidutinis efektyvumas veikimo metu: 83,1 %
Maks. išėjimo galia: 65 Watt
Maks. išėjimo srovė: 3A