Încărcător USB 1A, Tip: HC365PD

Cod articol.: 081618 HC365PD
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
455 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip slot USB; USB-C
Număr, USB 1
Număr, USB-C 2
Putere max. 65 W
Curent de încărcare max. 3 A
Tensiune de încărcare min. 5 V
Tensiune de încărcare max. 20 V
Indicator nivel de încărcare Afişaj LCD
Caracteristici Încărcare optimizată
Denumirea producătorului HC365PD
Tip produs Încărcător
Curent de ieșire 3 A
Putere ieşire 65 W
Interval de tensiune min. 5 V
Interval de tensiune max. 20 V
Lungimea totală L 3,5 mm
Lăţime totală B 5,2 mm
Înălţimea totală 9,4 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 081618 HC365PD
EAN / GTIN 4013674195077
Producător/responsabil Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descriere

Descriere:

  • Încărcător USB cu 3 porturi USB (1× USB-A, 2× USB-C) și 65 W.
  • Afișarea consumului actual de energie electrică.
  • Sistemul inteligent de control al încărcării asigură o încărcare optimizată.
  • Tehnologia Multisafe protejează dispozitivele dvs. și încărcătorul.
  • Se recomandă pentru dispozitive care se încarcă sau care sunt exploatate prin USB.
  • Intrare: Intrarea cu gamă largă de tensiune (100–240 V AC) permite utilizarea în întreaga lume.
  • Domeniul de tensiune: 5 - 20V DC.
  • performanță totală max.: 65 W.

Încărcătorul USB de la ANSMANN, dotat cu mai multe porturi USB și o performanță de 65 W, reprezintă soluția ideală de încărcare pentru biroul dvs. sau pentru home office.
Acest dispozitiv performant încarcă toate aplicațiile dvs. – de la smartphone la laptop – extrem de rapid și fiabil! Datorită sistemului inteligent de control al încărcării și tehnologiei Multisafe, aplicația dumneavoastră este optimizată și încărcată în condiții de siguranță. Ecranul LED afișează în permanență consumul actual de energie al tuturor dispozitivelor USB conectate. Consumul foarte redus în modul stand-by face ca acest încărcător să fie nu doar eficient, ci și economic.

Încărcătoare ANSMANN cu tehnologie GaN
Încă din anii 1970, dispozitivele electronice pe bază de siliciu au devenit un standard și din ce în ce mai performante într-un ritm rapid. „Legea lui Moore” prevedea o dublare a performanței tranzistoarelor pe bază de siliciu cca. la fiecare 18 luni, ceea ce s-a și fost adevărat multă vreme. Între timp, această tehnologie a atins o limită de performanță dincolo de care nu mai poate deveni mult mai eficientă și e înlocuită de tehnologia GaN.
„GaN” este prescurtarea de la nitrură de galiu, o tehnologie semiconductoare capabilă să conducă curenți electrici puternici cu o degajare redusă de căldură. Astfel, se pot produce, de ex., încărcătoare USB de mare putere cu dimensiuni considerabil mai mici.

Caracteristică:

Protocoale de încărcare: PPS, Quick Charge 3.0, Power Delivery Profil 3
Funcţii: Protecție împotriva supracurentului, protecție împotriva scurtcircuitelor, monitorizarea temperaturii
Tensiune de ieşire: 5– 20V DC
Consum în modul stand-by: 0,23 Watt
Eficiența medie la funcționare: 83,1%
Max. putere de ieșire: 65 Watt
Max. curent de ieșire: 3A