Cargador USB de 1A, Tipo: HC365PD

Número de artículo: 081618 HC365PD
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
339 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de ranura USB; USB-C
Cantidad, USB 1
Cantidad, USB-C 2
Potencia máx. 65 W
Corriente de carga máx. 3 A
Tensión de carga mín. 5 V
Tensión de carga máx. 20 V
Indicador de nivel de carga Indicador LCD
Características Carga optimizada
Denominación del fabricante HC365PD
Tipo de producto Cargador
Corriente de salida 3 A
Potencia de salida 65 W
Rango de tensión mín. 5 V
Rango de tensión máx. 20 V
Longitud total L 3,5 mm
Anchura total B 5,2 mm
Altura total 9,4 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 081618 HC365PD
EAN / GTIN 4013674195077
Fabricante/responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descripción

Descripción:

  • Cargador USB con 3 puertos USB (1× USB-A, 2× USB-C) y 65 W.
  • Visualización del consumo eléctrico actual.
  • El control inteligente de la carga garantiza una carga optimizada.
  • La tecnología Multisafe protege tanto los dispositivos como el cargador.
  • Adecuado para dispositivos que se cargan o funcionan a través de USB.
  • Entrada: La entrada de amplio rango de 100-240 V CA permite su uso en todo el mundo.
  • Margen de tensión: 5 - 20 V CC.
  • Potencia total máx.: 65 W.

El cargador USB de ANSMANN, con varias salidas USB y una potencia de 65 W, ofrece la solución de carga ideal para su puesto de trabajo en la oficina o para su oficina en casa.
¡Este potente dispositivo carga todas sus aplicaciones, desde el smartphone hasta el portátil, de forma ultrarrápida y fiable! Gracias al control inteligente de la carga y a la tecnología Multisafe, su aplicación se optimiza y se carga de forma segura. La pantalla LED muestra en todo momento el consumo actual de todos los dispositivos USB conectados. El consumo en modo de espera, muy reducido, hace que este cargador no solo sea eficiente, sino también económico.

Cargadores ANSMANN con tecnología GaN
Desde los años 70, la electrónica basada en el silicio se ha convertido en la norma y ha ido ganando en potencia a un ritmo acelerado. La Ley de Moore predijo que la potencia de los transistores de silicio se duplicaría aprox. cada 18 meses, lo cual se cumplió durante mucho tiempo. Entretanto, esta tecnología ha llegado a un límite de rendimiento en el que ya no puede mejorar mucho más en cuanto a eficiencia, por lo que está siendo sustituida por la tecnología GaN.
“GaN” son las siglas de nitruro de galio, una tecnología de semiconductores capaz de conducir corrientes eléctricas elevadas con una baja generación de calor. Esto permite, p. ej., ofrecer cargadores USB de alta potencia en tamaños considerablemente más reducidos.

Característica:

Protocolos de carga: PPS, Quick Charge 3.0, perfil Power Delivery 3
funciones: Protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, control de temperatura
Tensión de salida: 5–20 V CC
Consumo en modo de espera: 0,23 vatios
Eficiencia media en el funcionamiento: 83,1%
Potencia de salida máx.: 65 vatios
Corriente de salida máx.: 3A