USB nabíječka 1 A, Typ: HC365PD

Artiklové číslo: 081618 HC365PD
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
348 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ slotu USB; USB-C
Počet, USB 1
Počet, USB-C 2
Výkon max. 65 W
Nabíjecí proud max. 3 A
Minimální nabíjecí napětí 5 V
Nabíjecí napětí max. 20 V
Indikátor úrovně nabití Displej LCD
Vlastnosti Optimalizované nabíjení
Označení výrobce HC365PD
Druh produktu Nabíječka
Výstupní proud 3 A
Výstupní výkon 65 W
Rozsah napětí min. 5 V
Rozsah napětí max. 20 V
Celková délka L 3,5 mm
Šířka celkem B 5,2 mm
Výška celková 9,4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081618 HC365PD
EAN / GTIN 4013674195077
Výrobce/odpovědná osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Popis:

  • USB nabíječka se 3 USB porty (1× USB-A, 2× USB-C) a s výkonem 65 W.
  • Zobrazení aktuální spotřeby elektrické energie na displeji.
  • Inteligentní řízení nabíjení zajišťuje optimální nabíjení.
  • Technologie Multisafe chrání vaše koncová zařízení i nabíječku.
  • Vhodné pro zařízení, která se nabíjejí nebo provozují přes USB.
  • Vstup: Široký rozsah vstupního napětí 100–240 V střídavého proudu umožňuje použití po celém světě.
  • Rozsah napětí: 5–20 V DC.
  • Max. celkový výkon: 65 W.

USB nabíječka ANSMANN s několika USB výstupy a výkonem 65 W představuje ideální řešení pro nabíjení na vašem pracovišti v kanceláři nebo při práci z domova.
Tento výkonný přístroj nabije všechna vaše zařízení od chytrých telefonů po notebooky spolehlivě a velmi rychle! Díky inteligentnímu řízení nabíjení a technologii Multisafe bude vaše zařízení nabíjeno optimálně a bezpečně. LED displej vás vždy informuje o aktuální spotřebě energie všech připojených USB přístrojů. Díky velmi nízké spotřebě v pohotovostním režimu je tato nabíječka nejen účinná, ale také úsporná.

Nabíječky ANSMANN s technologií GaN
Od 70. let patří elektronika na bázi křemíku ke standardnímu vybavení a její výkonnost se rychle zvyšuje. „Mooreův zákon“ předpovídal zdvojnásobení výkonu tranzistorů na bázi křemíku přibližně každých 18 měsíců, což se po dlouhou dobu také potvrzovalo. Tato technologie mezitím dosáhla hranice svých možností, za kterou již nemůže být o mnoho účinnější, a je nahrazována technologií GaN.
„GaN“ je zkratka pro nitrid galia, polovodičovou technologii, která dokáže vést vysoké elektrické proudy při nízkém zahřívání. Díky tomu lze například nabídnout USB nabíječky s vysokým výkonem v podstatně menších rozměrech.

Charakteristika:

Protokoly nabíjení: PPS, Quick Charge 3.0, Power Delivery Profil 3
Funkce: Ochrana proti nadproudu, ochrana proti zkratu, monitorování teploty
Výstupní napětí: 5–20 V DC
Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,23 W
Průměrná provozní účinnost: 83,1 %
Max. výstupní výkon: 65 W
Max. výstupní proud: 3A