{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska; Rosja | |
| Stopień ochrony IP | IP20 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | białe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba, Gniazdo | 1 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 230 V | |
| Rodzaj produktu | gniazdo | |
| Zakres zastosowania | pomieszczenia | |
| Właściwości | Włącznik / wyłącznik; Z zabezpieczeniem przed dziećmi; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego | |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Numer artykułu | 081593 LRF01 | |
| EAN / GTIN | 4007123663484 | |
| Numer producenta | 1294840 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |