{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko; Česko | |
| Typ krytí IP | IP20 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | bílá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet, Zásuvka | 1 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 230 V | |
| Druh produktu | zásuvka | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast | |
| Vlastnosti | Vypínač; Integrovaná dětská pojistka; ochrana proti přetížení | |
| Materiál pouzdra | plast; plast | |
| Typ přípojky | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 081593 LRF01 | |
| EAN / GTIN | 4007123663484 | |
| Číslo výrobce | 1294840 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |