WiFi utikač LRF01

Artikl br.: 081593 LRF01
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 20
Vrsta proizvoda WLAN utičnica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081593 LRF01
EAN / GTIN 4007123663484
Broj proizvođača 1294840

Opis

Izvedba:

Inteligentna utičnica spremna za WiFi. Komunikacija putem mreže od 2,4 GHz (WLAN standard).
  • Upravljanje putem brennenstuhlConnect aplikacije ili glasovnim upravljanjem.
  • Omogućuje automatsko, vremenski upravljano uključivanje uređaja.
WiFi utikač s odašiljačem od 433 MHz.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.