Ştecăr WiFi, Tip: LRF01

Cod articol.: 081593 LRF01
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Rusia; Țările de Jos
Clasă de protecție IP IP20
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea alb
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip priză F
Număr, Priză 1
Tensiune nominală, Priză 230 V
Tip produs priză
Domeniu de utilizare interior
Caracteristici Comutator pornit/oprit; Dispozitiv de siguranţă pentru copii integrat; protecţie la suprasarcină
Materialul carcasei plastic; plastic
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081593 LRF01
EAN / GTIN 4007123663484
Număr producător 1294840
Producător/responsabil Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descriere

Execuţie:

Ştecăr WiFi inteligent, compatibil pentru reţea. Comunicare radio 2,4 GHz (standard WLAN).
  • Comandă cu aplicaţia brennenstuhlConnect sau prin control vocal.
  • Permit comutarea automată şi în funcţie de timp a aparatului.
Ştecăr WiFi cu emiţător de 433 MHz.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.