{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; Francia; Países Bajos; Polonia; República Checa; Rusia | |
| Clase de protección IP: | IP20 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | blanco | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de toma de corriente | F | |
| Cantidad, Toma de corriente | 1 | |
| Tensión nominal, Toma de corriente | 230 V | |
| Tipo de producto | toma de corriente | |
| Intervalo de empleo | interior | |
| Características | Interruptor de encendido/apagado; Protección infantil integrada; protección contra sobrecargas | |
| Material carcasa | plástico; plástico | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente |
| Número de artículo | 081593 LRF01 | |
| EAN / GTIN | 4007123663484 | |
| Número del fabricante | 1294840 | |
| Fabricante/responsable | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |