{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | F | |
| passend für Länder | Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Russland; Tschechien; Österreich | |
| IP Schutzart | IP20 | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | weiß | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Steckdose Typ | F | |
| Anzahl, Steckdose | 1 | |
| Nennspannung, Steckdose | 230 V | |
| Produktart | Steckdose | |
| Einsatzbereich | Innenbereich | |
| Eigenschaften | Ein-/Ausschalter; integrierte Kindersicherung; Überlastschutz | |
| Material Gehäuse | Kunststoff; Kunststoff | |
| Art Anschluss | Steckdose |
| Artikelnummer | 081593 LRF01 | |
| EAN / GTIN | 4007123663484 | |
| Herstellernummer | 1294840 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |