{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Stiktype indgang | F | |
| Passer til lande | Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Rusland; Tjekkiet; Tyskland; Østrig | |
| IP-kapslingsklasse | IP20 | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Farve | hvid | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Stikkontakt type | F | |
| Antal, stikkontakt | 1 | |
| Nominel spænding, stikkontakt | 230 V | |
| Produkttype | stikkontakt | |
| Brugsområde | indendørs | |
| Egenskaber | tænd/sluk-kontakt; integreret børnesikring; overbelastningssikring | |
| Materiale, hus | kunststof; kunststof | |
| Tilslutningstype | stikkontakt |
| Artikelnummer | 081593 LRF01 | |
| EAN/GTIN | 4007123663484 | |
| Producentnummer | 1294840 | |
| Producent/ansvarlig person | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |