{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Tip vtikača, vhod | Q | |
| Za države | Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Rusija; Češka | |
| Vrsta zaščite IP | IP20 | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | bela | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vtičnica, tip | F | |
| Število, vtičnica | 1 | |
| Nazivna napetost, vtičnica | 230 V | |
| Vrsta izdelka | vtičnica | |
| Področje uporabe | notranje področje | |
| Lastnosti | stikalo za vklop/izklop; integrirano otroško varovalo; zaščita pred preobremenitvijo | |
| Material ohišja | umetne mase; umetne mase | |
| Vrsta priključka | vtičnica |
| Številka izdelka | 081593 LRF01 | |
| EAN/GTIN | 4007123663484 | |
| Številka proizvajalca | 1294840 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |