Latarka czołowa LED z akumulatorem, Typ: H15R-CORE

Nr art.: 081479 H15R-CORE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
270 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta H15R Core
Średnica głowicy lampy 47
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła min. ϕ 1 000 lm
Strumień światła maks. ϕ 2 500 lm
Min. czas świecenia 5 h
Maks. czas świecenia 80 h
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka czołowa
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 380 g
Bez efektu olśnienia nie
Bez migotania nie
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany tak
Regulacja ogniskowania tak
Kolor światła Zimny biały
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081479 H15R-CORE
EAN / GTIN 4058205020930
Numer producenta H15R-CORE
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Wykonanie:

Wydajne latarki czołowe LED do zastosowania profesjonalnego.
  • Obrotowa główka i płynne ogniskowanie.
  • Intuicyjna obsługa i bezstopniowe ściemnianie.
  • Wymienna opaska czołowa, nadająca się do prania.
  • Ledlenser Connecting System jako jednolite złącze umożliwia łatwe połączenie z wieloma akcesoriami.
Wydajne latarki czołowe o intuicyjnej obsłudze z bezstopniową regulacją jasności, wyjątkowo wysoka ochrona przed pyłem i wodą dzięki zastosowaniu technologii Flex Sealing Technology. Ledlenser Connecting System jako jednolite złącze umożliwia łatwe połączenie z wieloma akcesoriami.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.