Naglavna LED-svetilka z akumulatorjem H15R-CORE

Št. art.: 081479 H15R-CORE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca H15R Core
Vrsta IP-zaščite IP 67
Svetlobni tok 1.000 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 20 lm
Svetlobni tok Boost 2.500 lm
Čas obratovanja 5 h
Čas delovanja v 2. stopnji 80 h
Napajanje Akumulatorska
Zatemnilna osvetlitev da
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
⌀ glave 47 mm
Masa 380 g
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081479 H15R-CORE
EAN/GTIN 4058205020930
Številka proizvajalca H15R-Core

Opis

Izvedba:

Zmogljiva industrijska naglavna LED-svetilka za profesionalno uporabo.
  • Vrtljiva glava in brezstopenjsko fokusiranje.
  • Intuitivno upravljanje in brezstopenjska zatemnitev.
  • Zamenljiv, pralen naglavni trak.
  • Sistem Ledlenser Connecting System z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.
Zmogljiva naglavna svetilka z intuitivnim upravljanjem in brezstopenjsko regulacijo osvetlitve ter z izjemno visoko zaščito pred prahom in vodo zahvaljujoč tehnologiji Flex Sealing Technology. Sistem Ledlenser Connecting System pa z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.