LED-pannlampa med batteri H15R-CORE

Art-nr: 081479 H15R-CORE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
177 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning H15R Core
IP-skyddsklass IP 67
ljusflöde 1 000 lm
Ljusflöde steg 2 20 lm
Ljusflöde-boost 2 500 lm
brinntid 5 h
Brinntid steg 2 80 h
Energiförsörjning Batteridriven
Dimbar belysning ja
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Huvud-⌀ 47 mm
vikt 380 g
Produktslag Pannlampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081479 H15R-CORE
EAN/GTIN 4058205020930
Tillverkarens nummer H15R-Core

Benämning

Utförande:

Kraftfulla LED-pannlampor för professionell användning.
  • Vridbart huvud och steglös fokusfunktion.
  • Intuitiv manövrering och steglös dimning.
  • Utbytbart, tvättbart pannband.
  • Ledlenser Connecting System som enhetligt gränssnitt möjliggör enkel sammankoppling med ett omfattande tillbehörssortiment.
Kraftfulla pannlampor med intuitiv manövrering och steglös ljusflödesreglering, extremt högt skydd mot damm och vatten genom Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System som enhetligt gränssnitt möjliggör enkel hopkoppling med det omfattande tillbehörsortimentet.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.