LED naglavna svjetiljka Akumulator H15R-CORE

Artikl br.: 081479 H15R-CORE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača H15R Core
IP-klasa zaštite IP 67
Jakost svijetlosti 1.000 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 20 lm
Pojačanje svjetlosnog toka 2.500 lm
Trajanje osvjetljenja 5 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 80 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja da
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
⌀ glave 47 mm
Težina 380 g
Vrsta proizvoda Čeona svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081479 H15R-CORE
EAN / GTIN 4058205020930
Broj proizvođača H15R-Core

Opis

Izvedba:

Snažne LED naglavne svjetiljke za profesionalnu upotrebu.
  • Zakretna glava i bezstupanjska funkcija fokusiranja.
  • Intuitivan rad i bezstupanjsko prigušenje.
  • Izmjenjiva, periva traka za glavu.
  • Ledlenser Connecting System kao jedinstveno sučelje omogućuje jednostavno uparivanje sa širokim rasponom pribora.
Učinkovite naglavne svijetljike s intuitivnim upravljanjem i postupnom kontrolom svjetline, izuzetno visokom zaštitom od prašine i vode zahvaljujući sustavu Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System kao jedinstvenom prihvatu omogućuje jednostavno spajanje s širokim rasponom dodatne opreme.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.