{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Oznaczenie producenta | H7R Core | |
| Średnica głowicy lampy | 41 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | tak | |
| Strumień światła min. ϕ | 600 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 1 000 lm | |
| Min. czas świecenia | 4 h | |
| Maks. czas świecenia | 65 h | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka czołowa | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 259 g | |
| Bez efektu olśnienia | nie | |
| Bez migotania | nie | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Kąt promieniowania, regulowany | tak | |
| Regulacja ogniskowania | tak | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081479 H7R-CORE | |
| EAN / GTIN | 4058205020909 | |
| Numer producenta | H7R-CORE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |