Led-hoofdlamp met accu H15R-CORE

Artikelnummer: 081479 H15R-CORE
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 67

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer H15R Core
IP-klasse IP 67
Lichtstroom 1.000 lm
Lichtstroom stand 2 20 lm
Lichtbundel boost 2.500 lm
Brandduur 5 h
Brandduur stand 2 80 h
Energievoorziening Accuvoeding
Verlichting dimbaar ja
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Kop-⌀ 47 mm
Gewicht 380 g
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081479 H15R-CORE
EAN/GTIN 4058205020930
Nummer fabrikant H15R-Core

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance industriële led-hoofdlampen voor professioneel gebruik.
  • Zwenkbare kop en traploze focusfunctie.
  • Intuïtieve bediening en continu dimmen.
  • Verwisselbare, wasbare hoofdband.
  • Ledlenser Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.
Krachtige hoofdlamp met intuïtieve bediening en traploze regeling van de helderheid, extreem hoge bescherming tegen stof en water dankzij Flex Sealing Technology. Ledlens Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.